接地タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79841608 品番MR7708TJ5
参考基準価格(税別)¥7,680 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

環境に配慮した材料・部品を使用しています。
接地2Pプラグは、耐トラッキングプラグ付です。
パイロットランプ・マグネット付です。

用途設備工事用。 トラスコ品番802-1438 幅(mm)443 高さ(mm)26 奥行(mm)44 定格電圧(V)AC125V・15A・最大1500Wまで対応 ケーブル長(m)5 コンセント個数8個口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする