SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ドリル
SK(新潟精機)の ハイスドリル
SK(新潟精機)の ハイスドリルセット
六角軸円錐ドリル 快削
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79841644
品番
HTD-M
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
刀のような鋭い斬れ味、抵抗を感じない快速性と切削性です。
信頼の日本製です。
1本で広範囲の加工が可能です。
用途
薄鉄板、ステンレス、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの切削、くり広げに
トラスコ品番
420-2397
材質
本体:高速度鋼
全長(mm)
73
使用範囲(mm)
6.5-20
硬度HRC
先端:63-65
シャンク形状
六角
シャンク径(mm)
6.35