HST-M8 六角軸スパイラルタップ 斬精 SK(新潟精機) 79841870

 

HST-M8 六角軸スパイラルタップ 斬精 SK(新潟精機) 79841870
HST-M8 六角軸スパイラルタップ 斬精 SK(新潟精機) 79841870
HST-M8 六角軸スパイラルタップ 斬精 SK(新潟精機) 79841870
HST-M8 六角軸スパイラルタップ 斬精 SK(新潟精機) 79841870

六角軸スパイラルタップ 斬精

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法M8
全長(mm)70
内容量1本注文コード79841870品番HST-M8
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。
切りくずを後方へ排出する止り穴用です。
切りくずがコイルのようにカールして排出される被削材に適しています。

用途
鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。
トラスコ品番420-2440材質本体:高速度鋼厚さ(mm)8以下全長(mm)70ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8下穴径(Φmm)6.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする