SK(新潟精機)
六角軸ドリルタップ 斬精
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び寸法
M4
M3
M4
M5
M6
全長(mm)
66
65
66
68
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79841906
品番
HDT-M4
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。
下穴ドリル不要のドリル付タップです。
用途
鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。
トラスコ品番
420-2445
材質
本体:高速度鋼
厚さ(mm)
4以下
全長(mm)
66
ピッチ(mm)
0.7
呼び寸法
M4