SK(新潟精機)
六角軸ドリルタップ 斬精
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び寸法
M6
M3
M4
M5
M6
全長(mm)
68
65
66
68
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79841924
品番
HDT-M6
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。
下穴ドリル不要のドリル付タップです。
用途
鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。
トラスコ品番
420-3980
材質
本体:高速度鋼
厚さ(mm)
6以下
全長(mm)
68
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M6