アラオ
アラオの マスカー/養生シート・養生ボード
アラオの 養生シート/カバー
アラオの 養生カバー
H鋼フランジガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79841940
品番
AR-0755
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
景観を考えた緑色でカットも自由にでき軽量で取付けも簡単です。
用途
H鋼のフランジの保護に。
トラスコ品番
489-7111
材質
発泡ポリエチレン
長さ(mm)
1000
幅(mm)
55
色
グリーン
奥行(mm)
69