アラオ
アラオの マスカー/養生シート・養生ボード
アラオの 養生シート/カバー
アラオの 養生カバー
鉄筋先端保護材”ミニデーガード”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79841949
品番
AR-0305
参考基準価格(税別)
¥972
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
小さな鉄筋に最適です。
用途
鉄筋の先端養生に。
トラスコ品番
489-7650
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
33
厚さ(mm)
5.5
色
イエロー
摘要
D10〜D16(高さ45H)
長さ(m)
1
適合パイプ
D10〜D16
縦(mm)
45
横(mm)
1000
外径(mm)
23