アラオ
アラオの マスカー/養生シート・養生ボード
アラオの 養生シート/カバー
アラオの 養生カバー
マルチカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79841958
品番
AR-2702
参考基準価格(税別)
¥858
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
スポンジ製品の為クッション性抜群、人にも物にも優しくガードします。
用途
柱・鴨居・手すり等あらゆる箇所の養生に。
トラスコ品番
489-8095
材質
発泡ポリエチレン
長さ(mm)
1700
幅(mm)
68
厚さ(mm)
9
色
黄
奥行(mm)
86
対応幅(mm)
120
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。