アラオ
アラオの 立看板/工事看板
アラオの 看板用部品・オプション
安全クッション ”ガード隊ロング” ”ガード隊ロング”(延長パーツ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブルー
注文コード
79841985
品番
AR-0782
参考基準価格(税別)
¥478
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロングパーツの使用で1100用看板もしっかりカバーできます。
用途
工事用看板の保護。
トラスコ品番
489-8231
材質
発泡ポリエチレン
長さ(mm)
550
幅(mm)
41
厚さ(mm)
41
色
ブルー