SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手指消毒用品
SARAYA(サラヤ)の 液体手指消毒剤
速乾性手指消毒剤”ヒビスコールSH”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79842019
品番
42309
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
広範囲の微生物に対して消毒効果を発揮します。
指定医薬部外品です。
手荒れ防止に配慮しています。
クロルヘキシジングルコン酸塩(0.1w/w%)を含有する無色のエタノール製剤です。
用途
手指の消毒。
トラスコ品番
423-2038
材質
主成分:クロルヘキシジングルコン酸塩、エタノール
幅(mm)
75
容量(mL)
500
高さ(mm)
169
奥行(mm)
75
容量(L)
0.5
噴射量(mL/回)
3
注意
※患部が広範囲の人、深い傷やひどいやけどの人は使用しないでください。
※直射日光の当たらない温度の低いところに密栓して保管してください。