SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 消臭・芳香剤
SARAYA(サラヤ)の 置き型消臭・芳香剤
布製品の消臭・除菌剤”サニピュア布製品の消臭” 詰替容器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79842037
品番
45063
参考基準価格(税別)
¥1,514
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
サニピュア布製品の消臭専用容器です。
用途
布製品の消臭。
トラスコ品番
260-3377
材質
ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
90
色
なし
容量(mL)
300
高さ(mm)
184
タイプ
衣類・布製品用
奥行(mm)
63
内容量(mL)
300ml
香り
なし
危険物の類別
非危険物
注意
※空ボトル、10LBIBより小分けしてご使用ください。