アルソフト手指消毒L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79842046 品番42476
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

高濃度アルコール80vol%でしっかり消毒、手肌にもやさしいこだわり設計です。
手に取る時はジェルで、擦り込む時にはリキッドに変化します。
手のひらでさらっととろける独自のうるさら処方で、繰り返し使ってもべたつかない新感覚の手指消毒ローションです。

用途手指消毒用速乾性アルコールローション。 トラスコ品番350-7833 材質主成分:エタノール、グリセリン、容器(ボトル・袋):PE、ポンプ:PP 幅(mm)120 容量(mL)5000 高さ(mm)284 奥行(mm)230 容量(L)5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする