SARAYA(サラヤ)
手指消毒用アルコール ”アルペット手指消毒用α”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
79842055
品番
41236
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
高濃度の手指消毒用アルコールです。
ノンエベロープウイルスをはじめ一般細菌、真菌など広範囲の微生物に作用する手指消毒剤です。
手荒れにも配慮しています。
食品添加物にも使用されている成分配合で安心です。
用途
手の消毒に。
トラスコ品番
398-1052
材質
主成分:エタノール
幅(mm)
77
容量(mL)
500
高さ(mm)
142
タイプ
原液使用
奥行(mm)
73
噴射量(mL/回)
3