※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチショート刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79842177
品番
S-FPAS50
参考基準価格(税別)
¥143,860
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
トラスコ品番
323-7348
刃数
6枚
全長(mm)
200
刃長(mm)
80
表面処理
Sコーティング
シャンク径(mm)
42
刃径(mm)
50