※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチロング刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79842238
品番
S-FPAL35X110
参考基準価格(税別)
¥95,880
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
トラスコ品番
323-7445
刃数
6枚
全長(mm)
220
刃長(mm)
110
表面処理
Sコーティング
ねじれ角(°)
30°
シャンク径(mm)
32
刃径(mm)
35