※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79842274
品番
SSA30
参考基準価格(税別)
¥63,710
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
難削材加工や長時間加工が可能です。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
トラスコ品番
323-2662
刃数
4枚
全長(mm)
165
刃長(mm)
55
表面処理
Sコーティング
刃径(mm)
30