※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79842439
品番
VS2T16.5
参考基準価格(税別)
¥12,880
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
安定した加工が可能な汎用エンドミルです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。
トラスコ品番
324-0575
刃数
2枚
全長(mm)
100
刃長(mm)
40
表面処理
ノンコーティング
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
16.5