※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79842475 品番 VS2T22
参考基準価格(税別)¥14,630 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

安定した加工が可能な汎用エンドミルです。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。 トラスコ品番322-4838 刃数2枚 全長(mm)115 刃長(mm)45 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)20 刃径(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする