※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイススクエアエンドミル 2枚刃ロング刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79842536 品番 LVS2T10X60
参考基準価格(税別)¥6,590 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

安定した加工が可能な汎用エンドミルです。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。 トラスコ品番323-4296 刃数2枚 全長(mm)110 刃長(mm)60 表面処理ノンコーティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30° シャンク径(mm)10 刃径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする