※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
ハイススクエアエンドミル 2枚刃ロング刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79842554
品番
LVS2T15X60
参考基準価格(税別)
¥9,370
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
安定した加工が可能な汎用エンドミルです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。
トラスコ品番
323-2720
刃数
2枚
全長(mm)
125
刃長(mm)
60
表面処理
ノンコーティング
コーナー形状
ピンカド
ねじれ角(°)
30°
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
15