※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PQ4S-12.5x41STx210 パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付) サンコーテクノ 79842615 PQ4S-12.5x41STx210 パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付) サンコーテクノ 79842615 PQ4S-12.5x41STx210 パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付) サンコーテクノ 79842615 PQ4S-12.5x41STx210 パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付) サンコーテクノ 79842615 PQ4S-12.5x41STx210 パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付) サンコーテクノ 79842615

パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79842615 品番 PQ4S-12.5x41STx210
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。
切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。
穿孔長管理を容易にするストッパー付きです。

用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。 トラスコ品番523-7830 適合機種ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 全長(mm)210 有効長(mm)41 シャンク形状SDSplus 刃径(mm)12.5 適合アンカー[GA/SGA/316SGA/-8M][GA/SGA/-25][BA/SBA/BA-D/-865870][SBA-810][SMS-UN/MS-UND/-865870]
注意
※このパワーキュージンドリルをご使用の際は、専用アダプターが必要です。
※相手母材に対して垂直に押し当ててください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする