サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
胴ベルト型ロック付き巻取式 ダブル ワンタッチバックル仕様 REELOCK S2NEO + EXJ補助ロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79842816
品番
OT-SLN505-WEB-BL-M
参考基準価格(税別)
¥33,930
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
442-3944
色
ベルト:ブラック
使用荷重(kg)
100
フック口開き(mm)
51
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
120
最大使用質量(kg)
100