ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの 電動工具用ソケットアダプター
軽天Wソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79842920
品番
EW1721-250
参考基準価格(税別)
¥9,980
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
Wソケット:付替式の6.35ビットを装着して、17MM・21MMの2サイズが使用できます(仮締用)
用途
吊ボルト(3/8・1/2)のナット(17MM・21MM)用
トラスコ品番
411-1853
セット内容
EBS-4S:2、EBS-4:2、EBS-B:2
材質
本体:機械構造用炭素鋼鋼管
全長(mm)
386
サイズ
17x21-250
軸(mm)
6.35