ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの 電動工具用ソケットアダプター
軽天Wソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79842929
品番
EW1721-450
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
Wソケット:付替式の6.35ビットを装着して、17MM・21MMの2サイズが使用できます(仮締用)
用途
吊ボルト(3/8・1/2)のナット(17MM・21MM)用
トラスコ品番
406-9985
材質
本体:機械構造用炭素鋼鋼管
全長(mm)
586
サイズ
17x21-450
軸(mm)
6.35