※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの 磁気ボール盤用工具
ミヤナガの 磁気ボール盤用工具本体
メタルボーラーミニ カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79842947
品番
MBC100
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
用途
被削材:鉄板、ステンレス板など。
溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。
トラスコ品番
138-0478
適合機種
日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)
材質
刃部:超硬チップ
取付ねじ
シャンク:3/8-24UNF
適合電動機
チャンネル鋼穿孔機
加工可能板厚(mm)
6
刃径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応