※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79842965 品番 PCSM115C
参考基準価格(税別)¥30,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。
ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイデイングの穴あけが綺麗に安全に行えます。

用途
硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。
板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。
トラスコ品番246-1622 全長(mm)160 有効長(mm)130 刃径(mm)115 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする