※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの 磁気ボール盤用工具
ミヤナガの 磁気ボール盤用工具本体
メタルボーラーミニ シャンクセット Φ12.0
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79843026
品番
MBCSKCD120ST
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
小径のホールソーとしてお使いいただけます。
用途
被削材:鉄板、ステンレス板など。
溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。
トラスコ品番
544-9921
材質
刃部:超硬チップ
適合電動機
電気ドリル
加工可能板厚(mm)
6
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応