※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノガ
ノガの ドライバー/ビット
ノガの ドライバー
ノガの 六角ドライバー/ボールポイントドライバー
ボールポイント六角レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79843157
品番
369W50
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ボールポイント六角レンチ、HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジュウム鋼にクロームメッキをほどこしています。
トラスコ品番
853-3349
材質
HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジュウム鋼にクロームメッキ
全長(mm)
163
対辺(mm)
5
対辺寸法(mm)
5
首下長(mm)
33