ALLWOOD経年劣化した人工木専用プライマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79843184 品番 F-ALW/M300K
参考基準価格(税別)¥4,970 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

人工木の劣化した部分に使用します。
人工木は劣化が早くチョーキングします。
専用プライマーで劣化した部分を固める特殊塗料(クリアーカラー)です。

トラスコ品番370-0096 材質エポキシ樹脂 クリア 容量(L)0.3 塗布面積(m2)0.95〜1.42 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 塗り重ね可能時間(時間)約3 乾燥時間約8時間 危険物の性状非水溶性 塗回数1〜2回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする