TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの 防炎シート
超軽量防炎クロス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79843437
品番
LFCL-0950
参考基準価格(税別)
¥14,170
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
一般的な防炎性のクロスに比べて軽量なため、持ち運びの作業負担を軽減します。
防炎性能がある養生用クロスです。
1メートル間隔にラインがあり、床養生時の間隔確保の目安になります。
用途
橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに。
トラスコ品番
555-5600
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.15
色
ホワイト
長さ(m)
50
引裂強度(N)
【縦】60【横】80
耐久性(年)
約2年
幅(m)
0.9
引張強度(N/3cm)
【縦】180【横】350
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。