TRUSCO
TRUSCOの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
TRUSCOの 荷締機
TRUSCOの 荷締機本体
簡易結束ベルト 幅25mmタイプ(ラチェット機能なし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
4
注文コード
79843665
品番
TSB-254BK
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ベルト色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。
用途
荷崩れ防止。
パイプなどの結束。
棚などの荷物の落下防止。
トラスコ品番
554-7416
材質
ベルト:ポリエステル、バックル:亜鉛合金
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2
色
黒
長さ(m)
4
機能
ラチェット機能なし
最大使用荷重(kg)
40