簡易結束ベルト 幅25mmタイプ(ラチェット機能なし)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)6 注文コード79843674 品番TSB-256B
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は長さ・ベルト色など12種類から選べます 他の種類を見る

ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。

用途
荷崩れ防止。
パイプなどの結束。
棚などの荷物の落下防止。
トラスコ品番554-7410 材質ベルト:ポリエステル、バックル:亜鉛合金 幅(mm)25 厚さ(mm)2 長さ(m)6 機能ラチェット機能なし 最大使用荷重(kg)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする