※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
10-ISE20A Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79843691
品番
10-ISE20A-X-M-01
参考基準価格(税別)
¥10,180
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
オプション
取扱説明書:○;校正証明書:-
配管
R1/8配管アダプタ
単位
SI単位固定
出力仕様
NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
リード線
リード線なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
-0.1~1