TRUSCO
簡易結束ベルト 幅25mm アイタイプ(ラチェット機能あり)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
554-7411
554-7411
554-7414
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79843699
品番
TSB-255I-B
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ラチェットバックルを採用しているため、作業性がアップします。
ベルト先端が容易に引っ掛けられる形状です。
用途
荷崩れ防止。
パイプなどの結束。
棚・トラックの荷台などの荷物の落下防止。
トラスコ品番
554-7411
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2
色
青
長さ(m)
5
機能
ラチェット機能あり
最大使用荷重(kg)
60