マルチクラフト貫通プラスドライバー8193D

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79844058 品番8193DN-2
参考基準価格(税別)¥5,420 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

マルチクラフトグリップは、ざらっとした肌触りで、水や油のついた手で握っても滑りにくくなっています。
グリップ後端に打撃部を設けていますので、固着したねじを緩める時に効果的です。
ブレードはニッケルクロムメッキ加工されているため、見た目も美しく、サビにも強くなっています。
ブレード根元に六角部を設けていますので、レンチを用いてさらにトルクをかけて回すことができます。
マルチクラフトグリップは外径が大きく、トルクがかけやすくなっています。

トラスコ品番345-8484 材質軸:特殊鋼、グリップ:セルロース・アセト・ブチレイト 軸径(Φmm)7 全長(mm)210 軸長(mm)100 先端形状プラス 刃先[[+]]2 根元六角寸法(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする