曜日別特売
TMGK1-250300 マグネットシート のりなし TRUSCO 79844250

マグネットシート のりなし

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)1
内容量1枚注文コード79844250品番TMGK1-250300
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

強磁力の異方性マグネットシートです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。

用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。トラスコ品番255-5333材質ストロンチウム・フェライト厚さ(mm)1タイプのりなし吸着力(N)0.78寸法(縦×横)(mm)300×250RoHS指令(10物質対応)対応特性強力表面磁束密度(T)0.05吸着力(N/cm2)0.78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする