TRUSCO
TRUSCOの パーティション
TRUSCOの パーティション用アクセサリー
飛沫防止パネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79844286
品番
RBP6050-W
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
枠は厚紙ですので工具が不要で簡単に組立ができます。
連結が可能です。
用途
店舗・受付・ミーティングでの飛沫感染防止対策。
トラスコ品番
257-9921
材質
本体:硬質厚紙、シールド:透明塩ビシート
幅(mm)
600
色
【枠色】白
高さ(mm)
500
奥行(mm)
100