※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イーグル バーディワゴン用側面パンチングパネル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79844295 品番 EGW-PN400S-OR
参考基準価格(税別)¥8,790 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

パネルフックが取付け可能なために仕分けに便利です。

用途ワゴンのサイドにいろいろ吊りたいときに。 トラスコ品番395-8578 材質スチール オレンジ 高さ(mm)240 奥行(mm)25 間口(mm)400 最大積載量(kg/台)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする