※代表画像です。
IWAKI(AGCテクノグラス)
ネジ付き三角フラスコ(キャップ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・適合キャップ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(1個)
容量(mL)
1000
適合キャップ
430-38
注文コード
79844321
品番
1000mL【ワケあり】
在庫数量:残り7点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,070
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,998
¥
5,698
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(mL)
1000
適合キャップ
430-38
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
注意
※目盛は目安です。
※オートクレーブにかける際は、安全のため、キャップを完全にゆるめるか外した状態で行ってください。閉めた状態で行いますと、フラスコの内圧が上昇し、破損の危険があります。
※減圧では使用しないでください。