※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
イーグル バーディワゴン用 上部パンチングパネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79844329
品番
EGW-PN600T-R
参考基準価格(税別)
¥13,320
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
イーグルワゴンに取り付けることにより、工具等の管理がしやすくなります。
トラスコ品番
395-8572
材質
スチール
色
レッド
高さ(mm)
450
奥行(mm)
25
間口(mm)
600
均等積載量(kg/段)
15