TRUSCO
TRUSCOの 安全ベスト・タスキ
TRUSCOの 安全ベスト
TRUSCOの ベスト型 安全ベスト
メッシュ安全ベスト ウエスト延長パッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79844347
品番
TMVE-BY
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
胴周りが大きい人向けの胴周り延長パッドです。
面ファスナーで簡単に延長することが可能です。
安全ベストTMVシリーズと同じ生地を使用しています。
用途
工事・建築現場。
交通整理。
トラスコ品番
511-7017
材質
本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ
色
紺/イエロー反射
縦(mm)
120
横(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応