TRUSCO
TRUSCOの 業務用掲示板/活動表
TRUSCOの 危険予知活動表
危険予知ボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
タイプ
A3縦横兼用
注文コード
79844374
品番
PTB-A3
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
6点留めで水の浸入がガードできるため屋外での使用も可能です。
表面クリアボードにポリカーボネートを使用しているの、耐久性も抜群です。
縦横兼用で使用が可能なため用途に応じて使い分けることができます。
付属品
取付用ヒモ付
トラスコ品番
529-6104
材質
本体:ABS樹脂、表面:PC (ポリカーボネート)
タイプ
A3縦横兼用
取付方式
取付穴6箇所
縦(mm)
344
横(mm)
465
注意
※タテ使用の場合は水抜き穴の関係で方向指定があります。