TRUSCO
TRUSCOの 冷房用品
TRUSCOの 冷房関連用品
ハニカムざぶとん(角型タイプ) シートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79844566
品番
THSA-AB
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ベルト付で車のシートやオフィスチェアにしっかり固定できます。
独自のハニカム構造により、座席のムレや熱さを軽減します。
座面・背当の裏面は滑り止め加工を施してあります。
用途
夏場のオフィスチェア、車やフォークリフトの座席などに。
トラスコ品番
560-8097
材質
生地:ポリエステル70%・ナイロン30%、滑り止め:アクリル酸エステル樹脂、抗菌剤:ヒノキチオール
寸法(mm)
450×920
色
(メッシュ×フチ)ブラック×グリーン
タイプ
角型
機能
抗菌作用