水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード79844645 品番WACOVECBKSP
参考基準価格(税別)¥16,182 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ジャケット内を循環する冷却水で体を冷やすクーラーベストです。
氷水で冷やすので、外気温に左右されず、猛暑でも抜群の冷却性能を発揮します。
作業着、ジャケットの中に着る事が出来ます。
ポンプを取り外せば手洗いで洗濯する事が出来ます。
モバイルバッテリーが付属しているのですぐ使用できます。

用途工事現場や警備など炎天下で作業している方や、工場内作業者に。 付属品充電用microUSBケーブル(約26cm) トラスコ品番504-1413 セット内容本体、10000mAhモバイルバッテリー 材質本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、ポリアセタール、他。、タンク:熱可塑性ポリウレタン、ポリ塩化ビニル、他。 出力【モバイルバッテリー】USB(DC5V/2.1A)、USB(DC5V/1.0A)、USB Type-C(DC5V/2.1A) 胸囲(cm)80〜120 入力【モバイルバッテリー】スペック:microUSB(DC5V/2.1A)、Type-C(DC5V/2.1A) 肩幅(cm)29 着丈(cm)40 充電時間(時間)合計最大:約7(※状況により異なります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする