※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 使いきり手袋
グローブマニア(川西工業)の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル使いきり手袋 粉無 (250枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
79844837
品番
2060W-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
柔軟性に優れ指先までピッタリフィットします。
手荒れの原因とされている加硫促進剤を少量しか使用していない低アレルギー性の手袋です。
用途
食品加工・清掃・介護・衛生作業。
トラスコ品番
102-6061
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.07
色
ホワイト
サイズ
SS
入数(枚)
250
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
15.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先
食品衛生法
適合