アトム
アトムの 軍手
アトムの すべり止め軍手
すべり止め手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
79844977
品番
4989-12P
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
厚手タイプのすべり止め付き軍手です。
お得な12双組です。
用途
運送業
倉庫業
農作業
建設業
一般軽作業など
トラスコ品番
857-1757
材質
手袋:綿、ポリエステル、その他、すべり止め:ポリ塩化ビニル
色
白/黄
サイズ
フリー
全長(cm)
23±1
中指長(cm)
8±0.5
手のひらまわり(cm)
19±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。