曜日別特売
V#7233【ワケあり】 グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7233 日本バルカー 79845240

グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7233

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は呼び寸法など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び寸法(mm)
12.5
注文コード
79845240
品番
V#7233【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)アウトレット
¥94,980¥76,980

PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。
100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。
腐食性流体を取扱うケミカル用弁軸シールに最適です。
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。

用途
腐食性流体弁用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び寸法(mm)
12.5
最高使用圧力(MPa)
10.3
最高使用温度(℃)
260
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
白
長さ(m)
3
pH値
0~14
適合流体
【第1推奨】アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、酸化性酸以外の強酸、酸化性酸・酸化剤、強アルカリ、支燃性ガス、【第2推奨製品】弱酸・弱アルカリ、不燃性ガス、可燃性ガス
特性
耐食性
断面タイプ
角形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする