曜日別特売
0030 089.430【ワケあり】 コンビチップアドバンス Eppendorf(エッペンドルフ) 79845355

0030 089.430【ワケあり】 コンビチップアドバンス Eppendorf(エッペンドルフ) 79845355
0030 089.430【ワケあり】 コンビチップアドバンス Eppendorf(エッペンドルフ) 79845355

コンビチップアドバンス

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(100本)
容量(mL)
1
注文コード
79845355
品番
0030 089.430【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥20,980¥16,980

マルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。
容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
容量(mL)
1
アズワン品番
2-4645-44
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
オートクレーブ不可
材質
外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60855426
2020-08-01
用途: 薬液の定量注入
教育・研究機関

ピペットと異なり、シリンジ状で蒸気を介したコンタミの
心配もなく、注入が行える点が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする