10CA-X ルーティカットアンカー CAXタイプ ユニカ 79845415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルーティカットアンカー CAXタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(50本)注文コード79845415品番10CA-X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。
施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。

トラスコ品番752-6806全長(mm)40ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)14.5最大引張荷重(kN)25.7ねじの呼びM10外径(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする