※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの 芯棒打込式アンカー
ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(30本)
注文コード
79845476
品番
C-1260D
参考基準価格(税別)
¥10,050
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。
ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途
建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。
トラスコ品番
153-4451
材質
スチール(芯棒:ステンレス)
全長(mm)
60
下穴径(Φmm)
12.7
ケーブル長(m)
約0.5
ねじ長さ(mm)
25
表面処理
溶融亜鉛メッキ
二面幅(mm)
19
埋め込み深さ(mm)
35
締付トルク(N・m)
42
最大取付物厚さ(mm)
8
最大引張荷重(kN)
17.8
ねじの呼び
M12
穿孔深さ(mm)
42以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※引張最大荷重はコンクリート強度Fc21N/[[MM2]]時の値です。